Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027422 - 3SU1031-3AB42-0AN0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - ovális

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027422

Gyártói cikkszám

3SU1031-3AB42-0AN0

Gyártói típuskód

3SU1031-3AB42-0AN0

Gomb színe:

piros/zöld

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

ovális

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Nyílás magassága:

14.4 mm

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

ILLUMINATED TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED