Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,1CO, DC24V, 32A SX034578 - 5TT4457-5

MásolásMásolás
SIEMENS - IMPULZUS RELÉ,1CO, DC24V, 32A SX034578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034578

Gyártói cikkszám

5TT4457-5

Gyártói típuskód

5TT4457-5

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

0

Szerelési mód:

DIN-sín

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

32 A

Tápfeszültség:

230-400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

73 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

1

Kézi irányítás:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

7000 W

Vezérlőfeszültség:

207-253 V

Max. fénycsőterhelés:

2204 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2436 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1218 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

32 A

Távirányító kapcsoló Érintkező 32 A feszültség 24 V DC 1 váltóérintkező SENTRON távirányító kapcsoló .