SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX028293 - 3SU1156-6AA70-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028293
Gyártói cikkszám
3SU1156-6AA70-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1156-6AA70-1AA0
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED modul 230 V AC
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, átlátszó, lencsés, sima, tartóval, LED modul integrált LED-del 230 V AC
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák nagy fényerejű rendszerekben való használatra készültek, energiatakarékos LED technológiával.