SIEMENS - INDICATOR LIGHT, CLEAR IP67 SX028331 - 3SU1201-6AC70-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 110-110 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028331
Gyártói cikkszám
3SU1201-6AC70-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1201-6AC70-1AA0
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
110-110 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
magas
Nyílás magassága:
12.9 mm
Védettség (NEMA):
13