SIEMENS - INDICATOR LIGHT, GREEN IP67 SX028023 - 3SU1106-6AA40-3AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028023
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA40-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA40-3AA0
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm-es kerek kialakítás
- LED modul 230 V AC feszültséggel
- Rugós terminál
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérléshez
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, zöld, lencsés, sima, tartóval, LED modullal, integrált LED-del 230 V AC
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.