SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW IP67 SX028289 - 3SU1156-6AA30-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028289
Gyártói cikkszám
3SU1156-6AA30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1156-6AA30-1AA0
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED modul 230 V AC
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és erős konstrukció
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, sárga
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.