SIEMENS - INDICATOR LIGHT, YELLOW SX027187 - 3SU1001-6AA30-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető fényjelzők száma - 1
Lencse színe - sárga
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027187
Gyártói cikkszám
3SU1001-6AA30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1001-6AA30-0AA0
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
11.8 mm
Lencse típusa:
magas
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag, masszív valódi fém
- Szín: zöld
- Mechanizmus: nyomó-kioldó
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségben és innovatív dizájnnal.