SIEMENS - Indukciós üvegkerámia főzőlap - superQuattro - nemesacél kerettel - 60 cm - gyermekzár - 4 indukciós főzőzóna - edényfelismerés - maradékhő kijelzés - 1 fázisra köthető 20 A-es biztosíték használatáva GT86800 - EH645QA16E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Főzőhelyek fajtája - indukció
Irányítás helyzete - elöl
Normál főzőállások száma - 4
Szélesség - 575 mm
Beépítési szélesség - 560-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242003539071
Sonepar cikkszám
GT86800
Gyártói cikkszám
EH645QA16E
Gyártói típuskód
EH645QA16E
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Irányítás helyzete:
elöl
Normál főzőállások száma:
4
Szélesség:
575 mm
Beépítési szélesség:
560-0 mm
Beépítési mélység:
490-0 mm
Mélység:
505 mm
Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; %EH645QA16E