Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Induktív közelítéskapcs. NO M12 PNP 10-65VDC GT26494 - 3RG4012-3AB00

MásolásMásolás
SIEMENS - Induktív  közelítéskapcs. NO M12 PNP 10-65VDC GT26494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 54 mm

  • Szenzor átmérője - 12 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Kapcsolóelem típusa - záró

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209008304

Sonepar cikkszám

GT26494

Gyártói cikkszám

3RG4012-3AB00

Gyártói típuskód

3RG4012-3AB00

Szenzor hossza:

54 mm

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

2 mm

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

300 mA

Tápfeszültség:

10-65 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-65 V

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

fém

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív közelítéskapcs. NO M12 PNP 10-65VDC