Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - INPUT COUP. LINK 110-230VAC,1NO SC OUT IP20 SX024816 - 3RQ3070-1SG30

MásolásMásolás
SIEMENS - INPUT COUP. LINK 110-230VAC,1NO SC OUT IP20 SX024816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024816

Gyártói cikkszám

3RQ3070-1SG30

Gyártói típuskód

3RQ3070-1SG30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

-99999

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Levehető szorítókkal:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

72.5 mm

Védettség:

IP20

Bemeneti csatoló Optocsatoló 1 NO érintkező, Tranzisztor Bemenet 110-230 V AC/DC Kimenet max. 30 V DC, 0,5 A rövidzárlatbiztos Teljes szélesség 6,2 mm csavaros kapocs Hőáram 0,5 A Kapcsolórelék félvezető kimenettel (nem dugaszolható) SIRIUS 3RQ3 az elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz a vezérlő és az I/O között. Nagyon keskeny és kompakt. Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően. Számos feliratozási terület áll rendelkezésre a terminálok és eszközök azonosítására. Kapcsolóreléként relé kimenettel, félvezető kimenettel vagy dugaszolható relével, különböző üzemi feszültségekkel és kimeneti áramokkal, valamint kemény aranyozott érintkezőkkel vagy kézi/automatikus átkapcsolással. Az összes készülékverzióhoz szabványosított tartozékok, mint például a csatlakozó fésűk, felcsatolható címkék vagy galvanikus szigetelőlapok leegyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást. SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.