SIEMENS - INSERT LABEL SX028804 - 3SU1900-0AB71-0QC0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - "II"
Szín - egyéb
Forma - körszelvény
Szélesség - 18.8 mm
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028804
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0QC0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0QC0
Felirat ISO-szimbólumok:
"II"
Szín:
egyéb
Forma:
körszelvény
Szélesség:
18.8 mm
Külső átmérő:
18.8 mm
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag, átlátszó
- LED modul: integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csatlakozó: csavaros csatlakozó
- Védettség: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű felszerelés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, átlátszó, lencsés, sima, tartóval, LED modullal
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.