SIEMENS - INSERT LABEL SX028815 - 3SU1900-0AB71-0RB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Forma - körszelvény
Szélesség - 18.8 mm
Külső átmérő - 18.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028815
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AB71-0RB0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AB71-0RB0
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Forma:
körszelvény
Szélesség:
18.8 mm
Külső átmérő:
18.8 mm
- 22 mm-es kerek forma
- Műanyag kivitel, sárga lencsével
- Integrált LED modul 24 V AC/DC
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Komplett egység tartókkal és modulokkal
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, sárga
A rugós típusú jelzőlámpák SIRIUS ACT kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.