SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 0/1 AUT 1Z 1NY AC 230, 400V 20A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034612 - 5TT5001-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Záróérintkezők száma - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034612
Gyártói cikkszám
5TT5001-6
Gyártói típuskód
5TT5001-6
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Modulszélesség:
1
Brummogásmentes:
Nem
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség:
IP20
- Dmax: 6,4 mm
- Hossz: 3 m
- Feszültség: 230 V
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Kompatibilis motor: SIMOTICS S-1FL6
- Kompatibilis átalakító: SINAMICS V90
- Hosszúsági lehetőségek: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszer révén.
- Rugalmas hosszúsági lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény a SINAMICS hajtáscsalád részeként.
- Optimális kompatibilitás a SIMOTICS S-1FL6 szervomotorral.
Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1AD0 2x0,75
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.