SIEMENS - INSTAKONTAKTOR 0/1 AUT 4Z AC 230, 400V 25A MÜK.F AC230V DC220V IP20 SX034618 - 5TT5030-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Záróérintkezők száma - 4
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034618
Gyártói cikkszám
5TT5030-6
Gyártói típuskód
5TT5030-6
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
4
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
400-400 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. izzólámpa terhelés:
-99999 W
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Modulszélesség:
2
Brummogásmentes:
Nem
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség:
IP20
- Termék típusa: 6FX3002-5BK02-1CA0
- Vezetékek száma: 2x0,75
- Motor típusa: S-1FL6 LI motorhoz
- Feszültség: 230 V
- Csatlakozórendszer: MOTION-CONNECT 300
- Maximális átmérő: Dmax=6,4 mm
- Hossz: 20 m
- Elérhető hosszúságok: 3 m-től 20 m-ig
- Egyszerű telepítés a MOTION-CONNECT kábel szerelvények révén.
- Kompatibilitás a SINAMICS V90 hajtáscsaláddal.
- Rugalmas hosszúságválaszték a különböző alkalmazásokhoz.
- Megbízható teljesítmény minden alkalmazási területen.
Fékkábel előszerelt 6FX3002-5BK02-1CA0
A tápkábel a SINAMICS V90 szervoátalakító és a SIMOTICS S-1FL6 szervomotor közötti MOTION-CONNECT 300 csatlakozórendszerhez tartozik.