Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - INTERFACE SX029715 - 3TX4090-0C

MásolásMásolás
SIEMENS - INTERFACE SX029715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 17-30 V

  • Beépített védőáramkörrel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029715

Gyártói cikkszám

3TX4090-0C

Gyártói típuskód

3TX4090-0C

Felállítás típusa:

közvetlen hozzáépítés

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

17-30 V

Beépített védőáramkörrel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

INTERFACE