SIEMENS - IO-Link module SX038500 - 8WD4428-0BF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csőszerelés lehetséges - Nem
Szögszerelés lehetséges - Nem
Padlószerelés - Nem
Szín - fekete
AS-illesztőfelülethez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064574
Sonepar cikkszám
SX038500
Gyártói cikkszám
8WD4428-0BF
Gyártói típuskód
8WD4428-0BF
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Szögszerelés lehetséges:
Nem
Padlószerelés:
Nem
Szín:
fekete
AS-illesztőfelülethez használható:
Igen
- Feszültség: 24 V DC
- Átmérő: 70 mm
- Jelzőelemek száma: 5
- Termék típusa: Moduláris és kommunikációs
- Modern kialakítás, amely illeszkedik a legújabb ipari trendekhez.
- Rugalmas és egyszerű telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
- Hatékony kommunikációs lehetőségek az IO-Link technológiának köszönhetően.
IO-Link adapter elem
A termék egy moduláris és kommunikációs IO-Link adapter, amely 5 jelzőelemhez készült, 24 V DC feszültséggel és 70 mm átmérőjű SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz illeszkedik.