Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IP44 SCHUKO 1F SHUTTER A. LF SX034828 - 5UB4718

MásolásMásolás
SIEMENS - IP44 SCHUKO 1F SHUTTER A. LF SX034828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034828

Gyártói cikkszám

5UB4718

Gyártói típuskód

5UB4718

Kivitel:

egyéb

Egységek száma:

1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

egyéb

Készülék szélesség:

70 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

DELTA flaeche IP44 SCHUKO dugaszolóaljzat fokozott érintésvédelemmel és feliratozási mezővel Méretek 75x 66x 54 mm DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsaládunk tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek. A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag házával lenyűgöző. Minden kapcsoló- és dugaszolóaljzat-betét csavar nélküli csatlakozókkal rendelkezik a bekötéshez. A szigetelt kioldókarok segítségével szerszám nélkül és érintésbiztonsággal leválaszthatja a vezetékeket. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.