SIEMENS - IP44 SCHUKO 3F SHUTTER VERT. SX034833 - 5UB4732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Aktív érintkezők száma (kerek) - 2
Aktív érintkezők száma (lapos) - 2
Jelzőlámpával - Nem
Egységek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034833
Gyártói cikkszám
5UB4732
Gyártói típuskód
5UB4732
Kivitel:
egyéb
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Egységek száma:
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
2
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Metálszínű:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
egyéb
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Készülék mélység:
45 mm
Min. készülékdoboz mélység:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Méretek: 75x201x54 mm
- Törés- és ütésálló, hőre lágyuló műanyag ház
- Csavar nélküli csatlakozók a bekötéshez
- Szigetelt kioldókarok a szerszám nélküli leválasztáshoz
- Fokozott érintésvédelem a biztonság érdekében
- Egyszerű és gyors telepítés
- Esztétikus design, amely illeszkedik a modern környezetbe
- Minőség és megbízhatóság a Siemens garantálásával
Delta flaeche IP44 SCHUKO dugaszolóaljzat fokozott érintésvédelemmel
A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.