SIEMENS - IWLAN antenna 2.4/5GHz, 3/5dBi IP30 SN091462 - 6GK5795-4MA00-0AA3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozás - R-SMA
Antennaerősítés - -99999 dBi
Szerelési mód - egyéb
Beltéri - Igen
Kültéri - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169854658
Sonepar cikkszám
SN091462
Gyártói cikkszám
6GK5795-4MA00-0AA3
Gyártói típuskód
6GK5795-4MA00-0AA3
Csatlakozás:
R-SMA
Antennaerősítés:
-99999 dBi
Szerelési mód:
egyéb
Beltéri:
Igen
Kültéri:
Nem
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Max. hatótáv:
-99999 m
Védettség:
IP30
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 m
Magasság:
160 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
13 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-65 °C
- Frekvencia: 2,4/5 GHz
- Adatsebesség: akár 450 Mbps
- Erősítés: 3/5 dBi
- IP besorolás: IP30
- Működési hőmérséklet: -20-+60 °C
- Közvetlen szerelés SCALANCE W-re RSMA csatlakozórendszerrel
- Szállítási terjedelem: 1x ANT795-4MA, kompakt használati utasítás német/angol nyelven
- Megbízható adatcsere automatizált irányított járműrendszerek között
- Átfogó lefedettség gyártócellákban vagy robotállomásokon
- A rádiómező antenna körüli koncentrálása javítja a kapcsolat minőségét
- Befektetés biztonsága a világszerte elismert IEEE 802.11 szabványnak való megfelelés révén
- Költséghatékony csatlakozás távoli, nehezen hozzáférhető vagy agresszív környezetben lévő eszközökhöz
Ant795-4ma
A Wi-Fi megfelelőséggel rendelkező ANT795-4MA IWLAN antenna körkörös karakterisztikával és sugárirányban forgatható, amely optimalizálja a küldési és vételi feltételeket.