Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IWLAN antenna 2.4/5GHz, 6/8dBi IP65 SN016143 - 6GK5795-6MN10-0AA6

MásolásMásolás
SIEMENS - IWLAN antenna 2.4/5GHz, 6/8dBi IP65 SN016143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozás - N

  • Antennaerősítés - -99999 dBi

  • Szerelési mód - egyéb

  • Beltéri - Igen

  • Kültéri - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169854436

Sonepar cikkszám

SN016143

Gyártói cikkszám

6GK5795-6MN10-0AA6

Gyártói típuskód

6GK5795-6MN10-0AA6

Csatlakozás:

N

Antennaerősítés:

-99999 dBi

Szerelési mód:

egyéb

Beltéri:

Igen

Kültéri:

Igen

Csatlakozási mód:

csatlakozó hüvely

Max. hatótáv:

200 m

Védettség:

IP65

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

-99999 m

Magasság:

43 mm

Szélesség:

86 mm

Mélység:

86 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-80 °C

    Ant795-6mn antenna mindenirányú karakterisztikával

    Az ANT795-6MN antenna ipari vezeték nélküli LAN-ban (IWLAN) és WLAN-ban való használatra készült, amely támogatja az IEEE 802.11 szabványokat 2,4 GHz-en és 5 GHz-en, akár 450 Mbps átviteli sebességgel.

    Technikai részletek:

    • Karakterisztika: mindenirányú
    • Csatlakozó: N-csatlakozós anya
    • Nyereség: 6/8 dBi
    • IP védelem: IP65
    • Működési hőmérséklet: -40-+70 oC
    • Frekvencia: WLAN 2,4/5 GHz és privát 5G hálózatok
    • Szállítási terjedelem: 1x ANT795-6MN, szerelési segédeszköz elérhető (6GK5795-6MN01-0AA6)

    Ügyfél előnyök:

    • Jó átviteli jellemzők közvetlenül az antenna felett/alatt is.
    • Rugalmas rögzítési lehetőségek: kapcsolószekrényre, tetőre vagy akár tető alá.
    • Befektetési biztonság a világszerte elismert IEEE 802.11 szabványnak való megfelelés révén.
    • Költséghatékony csatlakozás távoli, nehezen hozzáférhető vagy agresszív környezetben lévő eszközökhöz.
    • Az antenna körüli rádiómező koncentrálása javítja a kapcsolat minőségét.