Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IWLAN ANTENNA ANT 795-4MC WITH OMNIDIRECTIONAL CHARACTERISTIC, INCL. N-CONNECT MALE CONNECT. STRAIGHT, ANTENNA GAIN: 3/5 DBI, IP65 (-20-+60DGR C), 2.4/5GHZ, PLEASE NOTE WI-FI COMPLIANCE AND NATIONAL SN094195 - 6GK5795-4MC00-0AA3

MásolásMásolás
SIEMENS - IWLAN ANTENNA ANT 795-4MC WITH OMNIDIRECTIONAL CHARACTERISTIC, INCL. N-CONNECT MALE CONNECT. STRAIGHT, ANTENNA GAIN: 3/5 DBI, IP65 (-20-+60DGR C), 2.4/5GHZ, PLEASE NOTE WI-FI COMPLIANCE AND NATIONAL SN094195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozás - N

  • Antennaerősítés - -99999 dBi

  • Szerelési mód - egyéb

  • Beltéri - Igen

  • Kültéri - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169854634

Sonepar cikkszám

SN094195

Gyártói cikkszám

6GK5795-4MC00-0AA3

Gyártói típuskód

6GK5795-4MC00-0AA3

Csatlakozás:

N

Antennaerősítés:

-99999 dBi

Szerelési mód:

egyéb

Beltéri:

Igen

Kültéri:

Nem

Csatlakozási mód:

csatlakozó dugó

Max. hatótáv:

-99999 m

Védettség:

IP65

Csatlakozókábel:

Nem

Csatlakozókábel hossza:

0 m

Magasság:

160 mm

Szélesség:

35 mm

Mélység:

13 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-65 °C

    CP 1543-1 kommunikációs processzor

    A CP 1543-1 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-1500 ipari Ethernethez való csatlakoztatásához készült, amely támogatja a TCP/IP, ISO, UDP és S7 kommunikációt.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozás ipari Ethernethez
    • Támogatott protokollok: TCP/IP, ISO, UDP, S7
    • IP Broadcast/Multicast funkció
    • Biztonsági funkciók: VPN, tűzfal
    • Diagnosztika SNMPv1/v3
    • DHCP, FTP kliens/szerver
    • E-mail támogatás
    • IPv4/IPv6 kompatibilitás
    • Időszinkronizálás NTP-n keresztül
    • 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és megbízható ipari kommunikáció
    • Biztonságos adatátvitel a VPN és tűzfal funkciók révén
    • Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe
    • Gyors és egyszerű diagnosztika a SNMP támogatásnak köszönhetően
    • Széleskörű protokoll támogatás a különböző alkalmazásokhoz