SIEMENS - IWLAN client, SCALANCE W734-1, RJ45 SN108079 - 6GK5734-1FX00-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. átviteli mérték - 300 Mbit/s
Frekvencia szalag - 2,4 GHz und 5 GHz
Megoldott - Igen
Rádióprotokoll - IEEE 802.11 b
Kódolás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622148112
Sonepar cikkszám
SN108079
Gyártói cikkszám
6GK5734-1FX00-0AA0
Gyártói típuskód
6GK5734-1FX00-0AA0
Max. átviteli mérték:
300 Mbit/s
Frekvencia szalag:
2,4 GHz und 5 GHz
Megoldott:
Igen
Rádióprotokoll:
IEEE 802.11 b
Kódolás:
egyéb
Ethernet:
Igen
10/100 Mbps LAN-portok száma:
2
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
Tűzfal:
Nem
Tűzfal adatkészlete:
0 Gbit/s
VPN-biztonság:
Nem
Csatlakozás külső antenna számára:
Igen
Hídfunkció:
Igen
Lejátszás-funkció:
Nem
Power over Ethernet:
Igen
Szín:
egyéb
Szélesség:
26 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
127 mm
Védettség:
IP30
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Beépítés:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Felhasználók száma:
28
Dugaszoló aljzat adapter:
Nem
- RJ45 csatlakozó
- 1 rádió, 2 R-SMA antenna port
- iFeatures támogatás KEY-PLUG-on keresztül
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Bruttó adatsebesség: 300 Mbit/s, max. 100 Mbit/s
- Integrált 2 portos PoE kapcsoló
- Redundáns 24 V DC
- IP30 védelem
- Üzemeltetési hőmérséklet: -20... 60 °C
- WPA2/802.11i/e dugasznyílás
- Szállítási terjedelem: Kézikönyvek CD-ROM-on, német/angol, 1x csatlakozóblokk
- Kiszámítható adatforgalom és meghatározott válaszidő a rádiókapcsolaton az iFeatures segítségével
- Megbízható rádiókapcsolat MIMO technológia használatával
- PROFINET kommunikáció a valós idejű és redundancia követelményekhez
- Biztonságos adatátvitel PROFIsafe vagy CIP protokollokon keresztül
- Jövőbiztos IEEE 802.11 WLAN-szabványoknak való megfelelés
- Költségmegtakarítás egyetlen vezeték nélküli hálózat használatával
- Egyszerű kezelés webszerveren és SNMP-n keresztül
- Gyors eszközcsere hiba esetén az opcionális C-PLUG cserélhető adathordozón keresztül
- Alkalmas adatigényes alkalmazásokhoz, például video streaminghez
- Kompakt és helytakarékos a kapcsolószekrényben
Scalance W734-1
A SCALANCE W734-1 egy ipari WLAN kliens, amely lehetővé teszi akár nyolc csatlakoztatott eszköz vezeték nélküli kapcsolatának kezelését ipari Ethernet kapcsolattal.