SIEMENS - Jelzőlámpa 16mm zöld fej GT61607 - 3SB2910-0CE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - zöld
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 16 mm
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209029118
Sonepar cikkszám
GT61607
Gyártói cikkszám
3SB2910-0CE
Gyártói típuskód
3SB2910-0CE
Építési forma:
lapos
Szín:
zöld
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
16 mm
Forma:
körszelvény
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Jelzőlámpa 16mm zöld fej