SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 230V AC LED kerek műa. IP67 SN005629 - 3SU1106-6AA60-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209959545
Sonepar cikkszám
SN005629
Gyártói cikkszám
3SU1106-6AA60-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1106-6AA60-1AA0
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Műanyag ház, fehér lencsével
- Integrált LED modul 230 V AC feszültséggel
- Csavaros csatlakozó
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Online Configurator a testreszabáshoz
- Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kiterjedt dokumentáció a könnyebb használat érdekében
- Elérhető különböző szín- és feszültségváltozatokban
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.