SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 230V BA 9s kerek műanyag IP66 GT50597 - 3SB3212-6AA60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 5-400 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209186156
Sonepar cikkszám
GT50597
Gyártói cikkszám
3SB3212-6AA60
Gyártói típuskód
3SB3212-6AA60
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
5-400 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
30 mm
Lencse típusa:
lapos
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fehér 230V BA 9s kerek műanyag