SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fehér 24V LED kerek műa. IP67 SN005626 - 3SU1102-6AA60-3AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209958074
Sonepar cikkszám
SN005626
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA60-3AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA60-3AA0
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- LED modul integrált LED-del 24 V AC/DC
- Rugós terminál
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Horonymentes lyukak rögzítőfuratként
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm-es, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.