SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm fém kék 24V AC/DC LED kerek IP67 GT97363 - 3SB3644-6BA50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209522527
Sonepar cikkszám
GT97363
Gyártói cikkszám
3SB3644-6BA50
Gyártói típuskód
3SB3644-6BA50
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás szélessége:
28 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11 mm