SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm kék 24VUC LED kerek műa IP66 GT56786 - 3SB3244-6AA50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Névleges feszültség Ue - 19-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209521896
Sonepar cikkszám
GT56786
Gyártói cikkszám
3SB3244-6AA50
Gyártói típuskód
3SB3244-6AA50
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség Ue:
19-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
30 mm
Lencse típusa:
lapos
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm kék 24VUC LED kerek műa