SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm piros 24VAC/DC LED kerek műa IP67 SN013626 - 3SU1102-6AA20-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209957909
Sonepar cikkszám
SN013626
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA20-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA20-1AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Műanyag ház, piros lencsével
- Integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csavaros csatlakozó
- Robusztus, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt szállítva
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, piros
A SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.