SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm sárga 24V LED kerek műa. IP67 SN058136 - 3SU1102-6AA30-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209957916
Sonepar cikkszám
SN058136
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA30-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA30-1AA0
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: műanyag
- Szín: sárga
- LED modul: integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csatlakozó: csavaros csatlakozó
- Védelmi fokozat: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Szállítási tartalom: tartók és modulok
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, sárga
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.