Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 230V BA9s kerek műa. IP66 GT23093 - 3SB3212-6AA40

MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 230V BA9s kerek műa. IP66 GT23093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 5-400 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209186132

Sonepar cikkszám

GT23093

Gyártói cikkszám

3SB3212-6AA40

Gyártói típuskód

3SB3212-6AA40

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

5-400 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

BA9s

Nyílás átmérője:

22 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

28 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

11 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld 230V BA9s kerek műa.