SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 230VAC LED kerek műanyag IP66 GT50599 - 3SB3252-6BA40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 190-265 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209522060
Sonepar cikkszám
GT50599
Gyártói cikkszám
3SB3252-6BA40
Gyártói típuskód
3SB3252-6BA40
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
190-265 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás szélessége:
30 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
30 mm