SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24VAC/DC LED kerek Ba9 IP66 GT48167 - 3SB3236-6BA40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 19-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209472112
Sonepar cikkszám
GT48167
Gyártói cikkszám
3SB3236-6BA40
Gyártói típuskód
3SB3236-6BA40
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
19-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
28 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11 mm