SIEMENS - Jelzőlámpa 22mm zöld 24VAC/DC LED kerek műa IP67 SN013625 - 3SU1102-6AA40-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209957923
Sonepar cikkszám
SN013625
Gyártói cikkszám
3SU1102-6AA40-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1102-6AA40-1AA0
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, műanyag, zöld
- LED modul: Integrált LED-del 24 V AC/DC
- Csatlakozás: Csavaros csatlakozó
- Védettség: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: Több szín és különböző feszültségváltozatok
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, műanyag, zöld
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben, energiatakarékos LED technológiával.