SIEMENS - Jelzőlámpa, komplett készülék piros 230VAC IP67 SN075934 - 3SU1156-6AA20-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209966482
Sonepar cikkszám
SN075934
Gyártói cikkszám
3SU1156-6AA20-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1156-6AA20-1AA0
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
11.8 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
- Integrált LED modul 230 V AC
- Csavaros kivezetés
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és használható
Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és ideálisak kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére nagy fényerejű rendszerekben.