Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőlámpa, komplett készülék zöld 230VAC IP67 SN075981 - 3SU1156-6AA40-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőlámpa, komplett készülék zöld 230VAC IP67 SN075981

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209966505

Sonepar cikkszám

SN075981

Gyártói cikkszám

3SU1156-6AA40-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1156-6AA40-1AA0

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP67/IP69K

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

11.8 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

    Jelzőlámpák, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld

    A Siemens SIRIUS ACT jelzőlámpák energiatakarékos LED technológiával rendelkeznek, és a kapcsolási állapotok vagy hibák jelzésére szolgálnak nagy fényerejű rendszerekben.

    Technikai részletek:

    • Integrált LED modul 230 V AC
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, csavarodás elleni védelem
    • Ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakoztathatóság PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
    • Elérhető változatok: több szín és különböző feszültségváltozatok

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
    • Komplett egység, tartókkal és modulokkal együtt