Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőlámpa piros 230VAC IP20 GT15783 - 5TE5800

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - LED

  • Lámpafoglalat - egyéb

  • Fényforrás max. teljesítménye - 0.4 W

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869209883

Sonepar cikkszám

GT15783

Gyártói cikkszám

5TE5800

Gyártói típuskód

5TE5800

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.4 W

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Védettség:

IP20

    Jelzőlámpa 1 lámpa 230 V piros

    A Siemens jelzőlámpa kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléséhez elektromos rendszerek vezérlésére szolgál.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 230 V
    • Alkalmazás: Kis terhelések be- és kikapcsolása
    • Szerelési típus: Szabványos sínekre szerelhető
    • Funkciók: Távoli vagy kézi kapcsolás, reteszelő vagy érintés funkció
    • Kompatibilitás: Szabványos tartozékok széles választéka

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében