SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos piros 12-240VAC/DC IP65 GT61058 - 8WD4400-1AB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 12-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209496866
Sonepar cikkszám
GT61058
Gyártói cikkszám
8WD4400-1AB
Gyártói típuskód
8WD4400-1AB
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
12-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
12-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP65
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
12-230 V
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Feszültség: 12-230 V AC/DC
- Átmérő: 70 mm
- Alap: BA 15d fényelem nélkül
- Masszív készülékek ipari felhasználásra
- Változatos szín- és feszültségválaszték
- Opcionális IO-Link vagy AS-Interface kommunikációs képesség
- Optimális fényeloszlás több LED egy fénymodulban
- Magas fokú védelem az ütésekkel és rezgésekkel szemben
- Könnyű felszerelés a biztonságos bajonettmechanizmusnak köszönhetően
- Gyors elemcsere lehetősége
- Moduláris és kommunikációs, modern kialakítás
- Tartozékok széles választéka, mint lábak, csövek és konzolok
Folyamatos fényelem, piros, 12-230 V AC/DC, 70 mm átmérőjű, alap BA 15d fényelem nélkül
A folyamatos fényelem SIRIUS 8WD4 fényforrás nélkül jelzőoszlopok moduláris beépítéséhez készült, amely vizuális és akusztikus figyelmeztető eszközökhöz is használható.