SIEMENS - Jelzőoszlop egység folyamatos piros LED 24VAC/DC IP65 GT57024 - 8WD4420-5AB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011209497214
Sonepar cikkszám
GT57024
Gyártói cikkszám
8WD4420-5AB
Gyártói típuskód
8WD4420-5AB
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség:
IP65
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
- Feszültség: 500 V
- Reakció: Lassú
- Típus: TNDZ
- Csatlakozó méret: E16
- Áramerősség: 10 A
- Biztonságos csatlakozás a lassú reagálású biztosítékokhoz.
- Megbízható működés magas feszültség mellett.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
DIAZED biztosítékcsatlakozó 500 V lassú reagálású, TNDZ, E16, 10A
A DIAZED biztosítékcsatlakozó fő célja a lassú reagálású biztosítékok biztonságos és megbízható csatlakoztatása 500 V feszültség alatt.