Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző sziréna 24VDC IP65 GT46191 - 8WD4420-0EA2

MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop egység hangjelző sziréna 24VDC IP65 GT46191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos hang

  • Külső átmérő - 70 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209497467

Sonepar cikkszám

GT46191

Gyártói cikkszám

8WD4420-0EA2

Gyártói típuskód

8WD4420-0EA2

Funkció:

folyamatos hang

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Védettség:

IP65

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

102 dB

    Sziréna elem

    A Sziréna elem egy többhangú, 102 dB-es akusztikus figyelmeztető eszköz, amely moduláris beépítésre alkalmas különböző alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Hangereje: 102 dB
    • 8 különböző hang
    • Állítható hangerő
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 70 mm
    • Masszív készülékek ipari felhasználásra
    • Biztonságos bajonett mechanizmus az egyszerű telepítéshez
    • Különböző átmérők és kommunikációs lehetőségek (IO-Link, AS-Interface)
    • Optimális fényeloszlás több LED használatával

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Könnyű telepítés és gyors csere a bajonett mechanizmusnak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek vizuális és akusztikus figyelmeztetésekhez
    • Moduláris kialakítás a testreszabhatóság érdekében
    • Számos kiegészítő elérhetőség a különböző igények kielégítésére