Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Jelzőoszlop talp és tető 70 mm GT74006 - 8WD4408-0AB

MásolásMásolás
SIEMENS - Jelzőoszlop  talp és tető 70 mm GT74006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

  • Csőszerelés lehetséges - Nem

  • Szögszerelés lehetséges - Igen

  • Padlószerelés - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209498471

Sonepar cikkszám

GT74006

Gyártói cikkszám

8WD4408-0AB

Gyártói típuskód

8WD4408-0AB

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Csőszerelés lehetséges:

Nem

Szögszerelés lehetséges:

Igen

Padlószerelés:

Igen

Szín:

fekete

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

    DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez Üzemi osztály gG Méret DIII, E33, 2A

    A DIAZED biztosíték célja a 690 V-os kábelek és vezetékek védelme, biztosítva a megbízható működést és a biztonságot.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 690 V
    • Üzemi osztály: gG
    • Méret: DIII
    • Feszültség alatti áram: 2A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a kábelek és vezetékek számára.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Megbízható működés a különböző ipari alkalmazásokban.