SIEMENS - Kábelkivezető elektrofehér GT27085 - 5TG2596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nélkül
Szkennelhető szimbólum - Nem
Felhasználás - egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869045337
Sonepar cikkszám
GT27085
Gyártói cikkszám
5TG2596
Gyártói típuskód
DELTA i-system 5TG2596
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nélkül
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Felhasználás:
egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
> IK10