Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Kapcsoló relé 2z+2ny 230V AC,24 A IP20 GT37462 - 5TT5732-0

MásolásMásolás
SIEMENS - Kapcsoló relé 2z+2ny 230V AC,24 A IP20 GT37462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 24 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869311784

Sonepar cikkszám

GT37462

Gyártói cikkszám

5TT5732-0

Gyártói típuskód

5TT5732-0

Névleges üzemi áram:

24 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

440-440 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

1500 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

64 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Kapcsoló relé 2z+2ny 230V AC,24 A