SIEMENS - Kapcsoló, vezérlő váltó kapcsoláshoz,sülly /glimm/ GT32983 - 5TA2108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869037998
Sonepar cikkszám
GT32983
Gyártói cikkszám
5TA2108
Gyártói típuskód
DELTA 5TA2108
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
választható
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
0 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
70 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem