SIEMENS - Kapcsolórelé 1 C/O IP20 SN075107 - 3TX7002-2BF02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075107
Gyártói cikkszám
3TX7002-2BF02
Gyártói típuskód
3TX7002-2BF02
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Hajtás, polaritás:
polarizált
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Védettség:
IP20
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
62 mm