Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z+1NY AC12V 16A SX034528 - 5TT4205-3

MásolásMásolás
SIEMENS - KAPCSOLÓRELÉ 1Z+1NY AC12V 16A SX034528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034528

Gyártói cikkszám

5TT4205-3

Gyártói típuskód

5TT4205-3

Névleges áram:

16 A

Tápfeszültség:

400-400 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Funkció:

részben elektronikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

1200 W

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

-99999--99999 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

-99999--99999 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

kapcsolórelé 1 NO és 1 NC érintkezővel, érintkező 230V AC 16A vezérléshez 12V AC Kapcsolórelék SENTRON .