SIEMENS - Keret 1-es alumínium IP20 GT27012 - 5TG1161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869233345
Sonepar cikkszám
GT27012
Gyártói cikkszám
5TG1161
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1161
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
83 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
83 mm
Mélység:
4.8 mm
Beépítési magasság:
83 mm