SIEMENS - Keret 1-es titánfehér IP20 GT23081 - 5TG1141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Egységek száma függőlegesen - 0
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869233222
Sonepar cikkszám
GT23081
Gyártói cikkszám
5TG1141
Gyártói típuskód
DELTA vita 5TG1141
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Egységek száma függőlegesen:
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
62.5 mm
Magasság:
62.5 mm
Mélység:
8.2 mm
Beépítési szélesség:
83 mm
Beépítési magasság:
83 mm