SIEMENS - Keret 2-es alumínium IP20 GT24570 - 5TG1112-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869335414
Sonepar cikkszám
GT24570
Gyártói cikkszám
5TG1112-1
Gyártói típuskód
DELTA miro 5TG1112-1
Egységek száma:
2
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
> IK10
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
161 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
161 mm
Mélység:
8 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Beépítési magasság:
8 mm