SIEMENS - Keret 2-es bronz IP20 GT14050 - 5TG1752-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - bronz
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869256221
Sonepar cikkszám
GT14050
Gyártói cikkszám
5TG1752-1
Gyártói típuskód
DELTA profil 5TG1752-1
Egységek száma:
2
Szín:
bronz
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
151 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
65 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
3012
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
151 mm
Beépítési magasság:
80 mm